平岡織染
ターポスクリーン#2024 切り売り
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
色
クロ
幅(mm)
1890
質量(g/m
2
)
110
材質(基布)
ポリエステル
材質
ポリ塩化ビニル
種別
2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ロールタイプ
特性
防炎
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
巻数(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85257498
#2024
1本(5m)
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257507
#2024
1本(10m)
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257516
#2024
1本(15m)
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257525
#2024
1本(20m)
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257534
#2024
1本(25m)
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257543
#2024
1本(30m)
30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。