フランネル電気掛敷毛布

フランネル電気掛敷毛布 - シーネット

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。

用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。消費電力(W)75表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)材質ポリエステル100%質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)温度調節7段階切タイマー1/2/3時間センサー室温センサー:〇寸法(縦×横)(mm)1300×1900電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出)仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇内容量1台
注意
※低温火傷にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246097CDMK306GY
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする