広電(KODEN)
電気掛敷毛布
家計にやさしい省エネタイプ。
あたたかさは変わらずに電気代を節約!
掛けても敷いても使える掛け敷きタイプ。
用途
就寝時の掛け敷き毛布として
消費電力(W)
55
材質
たて糸:ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100%
温度調節
スライド式3段階
寸法(縦×横)(cm)
約188×130
質量(kg)
1.3
仕様
省エネ、本体丸洗い、ダニ退治、頭寒足熱配線
内容量
1台
注意
※低温火傷にご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246149
VWK552H-D
オープン
¥
5,390
¥5,929
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください