店頭販促モニター

店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング店頭販促モニター - グッドプランニング
(1件のレビュー)

店頭販促向け電子POP

用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9内容量1台
注意
※原則、AC電源での運用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
液晶サイズ
解像度
画面サイズ
メモリーカード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85246788GP140-BK約355×228×35(スタンド部・アーム部を除く)14型1366×76814インチSD/SDHCカード(※FAT32でフォーマットしてご使用ください。)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246815GP215-BK約539×332×40(スタンド部・アーム部を除く)21.5型1920×108021.5インチSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246824GP236-BK約595×363×44(スタンド部・アーム部を除く)23.6型1920×108023.6インチSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246806GP185-BK約462×283×37.5(スタンド部・アーム部を除く)18.5型1366×76818.5インチSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85246797GP156-BK約403.7×252.7×33.5(スタンド部・アーム部を除く)15.6型1920×108015.6インチSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85246797
2024-04-24
用途: 商品の常設展示台で、紹介動画をリピート再生するために。

電源を入れただけで再生およびリポート再生するので、手間がかからず良かったです。
終日電源を入れっぱなしなので耐久性などは、時間経過しないと判断できません。
リモコン付き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする