マルマン
束ノート スマートレビュー
迷わず記入できる5つの機能スペース設計。リングノートなので、狭い机でも省スペースに使える。学習項目が把握できるインデックスページ付き。カバンの中で痛まない角丸加工。教科ごとに色別で使えるパックノート
用途
ノート
サイズ
B5
枚数
40
寸法(縦×横×高さ)(mm)
(1冊)257×187×5/B5
寸法(縦×横)(mm)
本文:257×182
質量(g)
(1冊)170
用紙
筆記用紙70g/m
2
材質
(表紙)カード紙
製本
ツインワイヤ
罫
復習罫
内容量
1パック(40枚×3冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
罫幅(mm)
行数
罫線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247165
N909AP
ライトブルー・ピンク・ライトパープル
6
34
B罫
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
85247156
N908AP
ライトピンク・ブルー・ミント
7
29
A罫
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください