曜日別特売

カレンダー用ポリ

カレンダー用ポリ - カルチュア・コンビニエンス・クラブカレンダー用ポリ - カルチュア・コンビニエンス・クラブ
(1件のレビュー)

カレンダー販売時に最適です。

用途乳白材質HDPE厚さ(mm)0.004内容量1セット(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852581031066204500×480S
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
852581191066205650×600L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: プレゼントで配布するカレンダー入れ
有限会社スマイル介護サービス医療・福祉・介護関連業

良いサイズ、しっかりした素材でコスパよく、嬉しいお買い物ができました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする