カルチュア・コンビニエンス・クラブ
BOOKホルダー
文芸書を簡単に面陳できます。ストッパー付きで書棚からの落下の心配もありません。
用途
商品の陳列・展示用品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×140×135
色
透明
材質
アクリル
サイズ
文芸書用
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85258173
1300100
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください