カルチュア・コンビニエンス・クラブ
BOOK 面陳コメント差し
A7サイズのPOPが入るケースです。コメントやプライスカードを入れて棚に差して掲出します。
用途
商品の陳列・展示用品
寸法(幅W×高さH)(mm)
コメントカード部分:105×75
色
透明
材質
PET製
寸法(mm)
差し丈:105
サイズ
大
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85258259
1300927
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください