曜日別特売

BOOK ディスプレイタワー

BOOK ディスプレイタワー - カルチュア・コンビニエンス・クラブBOOK ディスプレイタワー - カルチュア・コンビニエンス・クラブ

平台で立体展開できる展示用面陳備品です。底板部は角丸加工で本に傷がつきません。

用途商品の陳列・展示用品透明材質アクリル内容量1セット(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852583041312310420×170×180(L)雑誌用
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
852582861312308285×80×100(S)文庫・コミック・新書用
オープン
取扱い終了
返品不可
852582951312309365×120×120(M)文芸書用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする