曜日別特売

双眼鏡 PROSTAFF P7

双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7 - Nikon(ニコン)

開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。
開放感のある視界が得られる広視界タイプ
広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。
明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング
すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。
撥水・撥油コーティング
水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。
ロック機構付き視度調整リング
視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。

眼幅調整範囲(mm)56-72内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
明るさ
実視界(°)
ひとみ径(Φmm)
アイレリーフ(mm)
最短合焦距離
1000m先の視野(m)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85266458PROSTAFF P7 8x3083014.48.73.815.4約2.5m152約485125×130×52接眼キャップ 31085、対物キャップ 30mm 31245、双眼鏡用ケース 31246、双眼鏡用ストラップ 31083
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
85266485PROSTAFF P7 10x42104217.674.215.7約3m122約600150×130×55接眼キャップ 31085、対物キャップ 42mm 31062、双眼鏡用ケース 31084、双眼鏡用ストラップ 31083
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする