BSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCD

BSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCD - bitstrongBSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCD - bitstrongBSサーモグラフィーカメラ AI顔認識型 カメラ分離型 4.3インチLCD - bitstrong

・必要十分な機能を持つハイコストパフォーマンス製品です。
・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
・測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温にも対応できますので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。

用途
・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理
・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、住居、工場、学校などでの3,000人以下顔認証、5,000人以下のCIカード認証による入退出管理、勤怠管理
測定速度(秒)0.5以下測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1人数同時測温可能:1人データ容量顔:3000件、CIカード:5000件、イベント:100000件画面サイズ4.3インチ外形寸法(mm)227×85×30質量(g)540電源DC12V/2A内蔵充電池測定範囲(℃)30~45精度(%)顔認証:99以上機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了ディスプレイ4.3インチタッチパネル解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度±0.5℃反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。体温測定には医療機器の体温計を使用してください。
※パスワードを失念された場合、リセットが有料となりますことをご留意ください。
※本製品はスタンドに取り付けて使用する場合は、電源ケーブルとサーモグラフィ本体側ケーブルを接続する作業が必要になります。また、スタンドのサイズに合わせた延長ケーブルが必要な場合がありますので、必要な延長ケーブル等を同梱したスタンドセットのご購入をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85268847BS-K1T341BMI-T
85,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする