サンポール
ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(Φmm)
ポール:48.6(t1.5)
形状
固定式
フック
両フック(直角フック)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
850
質量(kg)
約2.0
仕上
#400
タイプ
ピラー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85268865
PA-48U-F11 直角フック
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません