PA-48U-F11 直角フック ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポール 85268865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA-48U-F11 直角フック ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポール 85268865
PA-48U-F11 直角フック ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポール 85268865

ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
85268865
品番
PA-48U-F11 直角フック
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
ステンレス
形状
固定式
質量(kg)
約2.0
タイプ
ピラー
寸法H(mm)
850
寸法(Φmm)
ポール:48.6(t1.5)
仕上
#400
フック
両フック(直角フック)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする