萩原工業
塩ビ防音シート(仮設工業会認定)
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途
解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)
0.67
色
グレー
仕上り寸法(m)
1.92×3.60
特性
防音
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメピッチ(mm)
約300
材質
シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)
タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)
タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m
2
)
800
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
内容量
1枚
関連資料:
塩ビ防音シート図面(0.16MB)
注意
※「防炎物品」であり、不燃ではありません。60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85269084
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません