萩原工業
ターピー スーパーライト防炎シート
超軽量な国産防炎シート。
工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。
日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。
焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
用途
建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎
厚さ(mm)
0.15
引張強度(N/3cm)
タテ×ヨコ:180×350
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:60×80
色
ホワイト
材質
シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン
材質(ハトメ)
アルミ
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
ハトメピッチ(mm)
約450
伸度(%)
タテ×ヨコ:26×9
質量(g/m
2
)
108
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(m)
3.53×5.40
内容量
1枚
注意
※「防炎物品」であり、不燃ではありません。60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85269093
-
0.15
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません