アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 - ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 - ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 - ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 - ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 - ACE(エース)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。

内容量1組
注意
※落下防止安全カゴ1400と2100は、分割式となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85274998S700シルバーカゴ:700-
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275007DB700ダークブロンズカゴ:700-
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275016ST700ステンカラーカゴ:700-
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275025B700ブラックカゴ:700板ナット:4、寸切ボルトM8×32:4、座金組込み六角ナットM8:4、バッカー:2
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275034S1400シルバーカゴ:1400-
64,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275043DB1400ダークブロンズカゴ:1400-
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275059ST1400ステンカラーカゴ:1400-
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275068B1400ブラックカゴ:1400-
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275077S2100シルバーカゴ:2100-
91,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275086DB2100ダークブロンズカゴ:2100-
118,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275095ST2100ステンカラーカゴ:2100-
118,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275104B2100ブラックカゴ:2100-
118,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする