曜日別特売

HY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し)

HY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックスHY フリーアドレスデスク(組立てサービス無し) - ジョインテックス

個人の作業やミーティング、リフレッシュ空間にも馴染むユーティリティーテーブルです。
オプションで引き出し(HY-1212HS)の取り付けが可能です。
引き出しはデスク幅1200mmごとに奥行方向対面で1セット(2枚)取り付けることができます。

仕様アジャスター、配線ボックス材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:Φ50mmスチールパイプ(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装・ブラック)高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし最大積載量(kg)40(等分布)有効高さ(mm)天板下:625天板厚さ(mm)25ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:223×123×68内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.88MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85275305HY-1212A WHブラック/ホワイト1200×1200×72035.440
42,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275314HY-1212A NAブラック/ナチュラル1200×1200×72035.440
42,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275323HY-2412A WHブラック/ホワイト2400×1200×72065.940
75,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275339HY-2412A NAブラック/ナチュラル2400×1200×72065.940
75,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275348HY-3612A WHブラック/ホワイト3600×1200×72096.440
112,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275357HY-3612A NAブラック/ナチュラル3600×1200×72096.440
112,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする