曜日別特売

JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き)

JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]JX ラウンド平机用 フロントパネル(組立サービス付き) - プラス[家具]

JXシリーズのマネージャーデスク用オプションのデスクフロントパネルです。
ラウンドタイプ平机ではラウンド形状ではない方へ取り付けできます。

仕様マグネット・ピンは使えません材質パネル:クロス(ポリエステル)、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカム)、取付専用金具:鋼板(樹脂焼付塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×165×500取付け方法専用金具(ボルト固定)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
関連資料:組立説明書(0.33MB)取扱説明書:(1.29MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。組立設置は対応本体と同時購入の場合のみとなります。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85275689JX-085P DGグレー800×5004.4
44,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275698JX-085P BLブルー800×5004.4
44,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする