HEADS(ヘッズ)
ボンフルールポーチ
材質
塩化ビニール
仕様
ファスナー・ネームタグ付
内容量
1パック(6個)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85282829
BOF-POM1
グレー
140×90×110
M
ハンドル付
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85282838
BOF-POS3
ローズ
200(130)×135×70
S
ラウンド型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85282847
BOF-POS4
チューリップ
200(130)×135×70
S
ラウンド型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください