曜日別特売

二層ネッククーラー

二層ネッククーラー - UI

二層ネッククーラー
二層チューブで約240分持続!(※30℃、未装着時)
チューブの中にもう一つのPCMチューブ追加!
二層チューブの独立的なPCM適用で冷気持続時間極大化
内/外側二層チューブの一定的な形状維持。
独立的な内/外部PCM冷却材比率を最適化。
周りの環境温度によって自ら凍った溶けたを繰り返しながら26℃で徐々に冷却が始まり、涼しさを維持してくれます。
破れにくい素材高弾力チューブタイプと特許取得技術で圧力をかけても破れにくいです。
蛍光物質特許素材 暗いところでも使用可能な蓄光機能あり。

材質特殊冷却材(PCM)、表地(TPU)寸法(mm)17×15×20質量(g)140冷却時間氷水10分~20分温度(℃)相転移:28連続使用時間(分)約240機能蛍光機能あり種類ネッククーラー内容量1個
注意
※冷蔵庫などで冷やした状態から使用する場合は外気温との温度差により結露をすることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852766352WAY-COOL-NECK-BU
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする