アーテック[学校教材・教育玩具]
精密やすり 3本組
よく使う3種類の形状の精密やすりセット
細かい部分のやすり掛けに
刃長(mm)
やすり部:50
全長(mm)
140(持ち手:45))
セット内容
平×1、丸×1、半丸×1
材質
鉄
包装形態
pp袋
形状
平、丸、半丸
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85276653
50403
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください