曜日別特売

ガーデン・赤トンボ

ガーデン・赤トンボ - コンパル
(2件のレビュー)

かわいい「赤トンボ」がガーデンを楽しく演出します/付属の安全ピンで帽子や衣服などに簡単に取付けできます。(吊下げの場合は上部の金具にひもを通してご使用できます。)/にせ益虫の赤トンボで虫よけの雰囲気が楽しめます

用途お庭手入れのアクセサリーに質量(g)6寸法(幅W×奥行D)(mm)142×92材質PVC・PE・真鍮内容量1個
注意
※本品は虫よけを目的に製造されておりません。防虫効果を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85278184-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ガーデニング
製造業

軒先ではなく、背の高い枝に付けてぶら下げると、風の影響を受けて本当に飛んでいるように見えます。個人的な見解ですが虫は減ったような気がします。

対象商品 : 85278184
2023-09-21
用途: 虫よけ
日通トランスポート株式会社運輸・通信業

ゴルフ時の帽子に付けた。おにやんまくんだけだと寂しそうだったので、仲間を増やしてあげた。とても喜んでくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする