曜日別特売

ミニシーリング60W型バッテリー内蔵

ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに!
フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。
モバイルバッテリーから充電も可能!

消費電力(W)60調光の可否付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283599CELMS60D02シーリング:約810、ランタン:約80昼光色606500
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
85283608CELMS60L02シーリング:約810、ランタン:約80電球色603000
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする