ハウステック
引出しトレー(MAX収納用)
適合
ブルモーション引出用(MAX収納)
色
グレー
材質
樹脂製(PP)
内容量
1個
注意
※設置される引出し箱の間口、奥行有効をご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85284615
WCLT-TB5530A
45×217×523
W300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284624
WCLT-TB5545A
45×367×523
W450
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません