ハウステック
シャワー用軟水器アクアソフト
水道水中の硬度成分を低減します。
硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。
色
スマートホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×227×252
仕様
・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回
セット内容
本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類)
質量(kg)
3.5
内容量
1台
注意
※再生にはメンテナンス剤が必要です。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※使用できる原水の硬度範囲は20~140mg/Lです。
※硬度20mg/L以下は軟水です。
※硬度140mg/Lを超える場合は硬度ゼロの超軟水を得られない場合があります。
※給水圧、給湯圧によっては、シャワーの出が悪くなる場合があります。
※水圧が0.15MPa以上確保されていることを確認してください。
※手元止水機能付シャワーヘッドを使う場合、本体のそこにあるリリーフ弁から水が噴き出します。
※メンテナンス後、使い始めにメンテナンス溶液の残水が吐水されます。
※30秒間水を流してから使用してください。
※しばらく使わずに放置した場合、使い始めに茶色の水が吐水される場合があります。
※イオン交換樹脂の色素が混ざった状態ですが害はありません。
※数秒間水を流してから使用してください。
※イオン交換樹脂が寿命に達すると、水量は著しく低下します。
※修理を依頼するか、または機器を買い替えてください。
※軟水の作用で、お風呂場の床が泡で滑りやすくなります。
※ゆっくりとした動作を心がけてください。
※シャワー用に設計されています。
※人体に影響はありませんが、飲料用として使用しないでください。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85285909
BAQ-S1202
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません