曜日別特売

マグネットボードW600 (419)

マグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステックマグネットボードW600 (419) - ハウステック

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!
フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。
今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。
設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。

適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)482×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用内容量1枚
注意
※開き扉タイプには取り付けできません。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85286006WMAGP-600
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする