マグネットボードW450 (419)
扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!
フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。
今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。
設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LE
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)332×325×7
材質亜鉛メッキ鋼板
仕上粉体塗装仕上げ
固定方法引出し扉裏面にネジ止め
付属品取り付けネジ、説明書
仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
内容量1枚
注意
※開き扉タイプには取り付けできません。※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |