曜日別特売

androidスマートテレビ

androidスマートテレビ - ヒロ・コーポレーションandroidスマートテレビ - ヒロ・コーポレーション

チューナーがなくても様々なネット動画サービスが楽しめるチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、様々なシーンに対応できます。

用途様々なネット動画サービスに対応したチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、色んなシーンで活躍できます。画素数1366×768アスペクト比16:9視野角178°×178°使用電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台
注意
※本製品には地上波・BS・CS のチューナーは付いておりません。
※TV 視聴の場合は別途外付けのチューナーが必要となります(別売)。
※本製品をお使いいただくにはネット環境(Wi-Fi)が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
輝度(cd/m2)
消費電力(W)
待機時消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288325HTW-24M24型180約300.5約42(スタンド無し)556×333×75、(スタンドあり)556×372×165
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85288334HTW-32M32型200約400.3約55(スタンド無し)732×434×74.8、(スタンドあり)732×480.5×191.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする