曜日別特売

ドライブレコーダー HDR204G

ドライブレコーダー HDR204G - コムテックドライブレコーダー HDR204G - コムテックドライブレコーダー HDR204G - コムテック

Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82.4×50×26.5
、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5
画素数
総画素数:200万画素
有効画素数:最大200万画素
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])撮像素子1/2.7型CMOSセンサー画角水平136° 垂直70°(対角168°)質量(g)113(取付ステー含む)取付ルームミラー裏、ダッシュボード機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240取付方式一体型内容量1台
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288465HDR204G
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドライブレコーダー HDR204G 走行映像(昼
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする