GPS搭載高性能ドライブレコーダー!
前後200万画素の高画質。
あおり運転の被害者・加害者にならないために接近お知らせ機能搭載。
標準で32GBのSDカード付属。
プッシュレバースイッチを新採用!簡単操作を実現。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー
《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角水平117° 垂直62°(対角140°)
《リヤカメラ》水平117° 垂直62°(対角140°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×49.3×30.3(突起部除く)
、リヤ:39×29×28.2(突起部除く)
質量(g)113.2
《リヤカメラ》29.2
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)通常時:350以下/スーパーキャパシタ充電時:820以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps/リヤカメラ:17.5fps記録時間【付属SD】約125分~約215分 ※初期設定:約125分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ画素数有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○音声録音○(ON/OFF可)適合車種12V車保証期間3年(消耗品は除く)レンズ材ガラス内容量1台