フォークリフト取付キット HDROP-FK1

フォークリフト取付キット HDROP-FK1 - コムテック

P54相当の防塵・防水カバーが付属しているため、屋外で使用されるフォークリフトへの取付けも可能です。
SDカード取り出し可能。DC・DCコンバーター付属。

付属品
メインカメラ用防塵・防水ケース×1、
リヤカメラ用防塵・防水ケース×1、
DC-DCコンバーター(48V→12V)×1、
DC-DCコンバーターハーネス×1、金属ステー×1、金属ステー固定用両面テープ×1、ケーブルクランプ×15、結束バンド×3(約150mm)、M2x6ネジ×12(予備2本含む)、取扱説明書×1
用途コムテック製360°カメラドライブレコーダー「HDR360GW」「HDR361GW」をフォークリフトへ取付けすることができるキット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288657HDROP-FK1
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする