【高級感のある素材と優れた耐久性】柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロン素材で、10,000回以上の折り曲げても大丈夫な高耐久性ケーブル。なめらかで高級感のある質感でからまりにくく、根元部も耐久性を考慮した断線しにくい構造で、丈夫で長くご使用いただけます。
【480Mbps高速データ転送】高速データ転送に対応し、最大480Mbpsの速度で機器間のデータ転送をサポート。音楽や動画の同期にも最適。充電もデータ転送もこれ一本!
【選べるケーブルの長さ2種類】1.2mの「CB-CC12」は、デスク周りでスッキリ使え、普段使いに丁度いい長さ。2mの「CB-CC20」は、リビングや寝室、車・新幹線などのコンセントが離れているシーンにおすすめ!利用場所に合わせてピッタリなケーブル長さをお選びいただき、快適な充電を実現します。
【幅広い互換性】確かな互換性と安全性を保障する高性能ケーブル。USB PD (USB Power Delivery)対応で最大60W (20V/3A)での充電が可能です。タブレット端末やスマートフォン等、USB-C to C端子を接続できる幅広い機器に安心してご使用いただけます。