USB変換アダプター Unity Series USB3.0 [Type-A to C]

USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] - AUKEY(オーキー)

【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利!
【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。
【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。

シルバー適合用途データ転送用コネクタ形状USB-C、USB-A材質アルミニウム合金寸法(mm)35×15.8×8.3質量(g)約11(2個合計)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85289113CB-A22
オープン
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする