曜日別特売

鉄製スタンド G-fit

鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ鉄製スタンド G-fit - ナリカ

●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。

仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載質量(kg)2.8(台座)材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660台座寸法(mm)216×238×40材質(台座)亜鉛ダイキャスト内容量1個
注意
※製品の形状が変更になる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85290319F35-5040自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、支持環×1個、クランプ×2個A型
オープン
28,000
30,800(税込)
4日以内出荷
85290328F35-5041自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、クランプ×1個B型
オープン
23,500
25,850(税込)
4日以内出荷
85290337F35-5042自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、クランプ×2個C型
オープン
34,000
37,400(税込)
4日以内出荷
85290346F35-5043自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×2個D型
オープン
33,000
36,300(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする