ナリカ
スタンド用カメラ雲台
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)
約230
支柱(mm)
Φ8
三脚取付ねじ
U1/4
直径(Φmm)
カメラ台:33
最大積載量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85290653
F35-5040-04
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください