ナリカ
スタンド用タブレットホルダー
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
最大積載量(kg)
【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5
三脚取付ねじ
U1/4
全長(mm)
【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220
直径(Φmm)
33(スタンド用カメラ雲台)
身長(cm)
【タブレットホルダー】0.95
支柱径(Φmm)
8(スタンド用カメラ雲台)
内容量
1個
注意
※製品の形状が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85290669
F35-5040-05
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください