曜日別特売

QNAP NAS 単体 メモリー 2GB

QNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAPQNAP NAS 単体 メモリー 2GB - QNAP

パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。
コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。
集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。
AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。
ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。
安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。
ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。
包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。

仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85297215TS-233
オープン
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする