スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用
アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
質量(kg)4
材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)
開口寸法(mm)300
適用荷重T-2(普通乗用車)
トラスコ品番122-2637
寸法W(mm)350
本体厚さ(mm)4.5
寸法M(mm)210~325
内容量1枚
関連資料:
図面(0.06MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-01
- 用途:
- 私道のコンクリート桝ふた取替
有限会社モロイ 様
(建設業・工事業)
サイズを間違えて在庫となりましたが一般的なサイズなのですぐに出回る子ことを期待して確保してあります。鉄板の厚みがあり安心感はあります。