曜日別特売

スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用

スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用 - 奥岡製作所
(2件のレビュー)

アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)

質量(kg)6材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)400適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番120-3695寸法W(mm)450本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)280~430内容量1枚
関連資料:図面(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85298703OMH-40
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 私道のコンクリート桝ふた取替
有限会社モロイ建設業・工事業

設置が簡単で開口サイズも1ランク上下使用可能でしたのでうまく設置できました。

対象商品 : 85298703
2024-02-12
用途: マンホールの代わり
Digital・Link

マンホールが割れてしまったので、同じ物を探しましたが
サイズなどややこしく、こちらの商品は調整できるので、こちらを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする