曜日別特売

PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付

PoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET Technology

100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン1電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
規格
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85300198FGSD-1821P最大180IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at100BASE-TX:16ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート17は共用)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
85300207FGSD-2621P最大185IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート26は共用)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする