1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート材質(ケース)メタル質量(kg)2.55電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン2出力(W)最大240対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50内容量1台