MK(丸喜金属本社)
ハイト戸当
用途
木質・コンクリート兼用
仕上
クローム
材質
真鍮+樹脂
付属品
六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85300505
B-405
80
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85300514
B-405
70
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
85300523
B-405
55
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85300539
B-405
45
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください