曜日別特売

プッシュロック機能付ドアストッパー

プッシュロック機能付ドアストッパー - MK(丸喜金属本社)プッシュロック機能付ドアストッパー - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85300803PLUSNAK007
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: ドアストッパーとして
サービス業

取付治具が付属しており便利。部品の取り付け穴も調整が容易になる形状で親切。カーペット用アダプター(今回は不要だったが)も付属している。プッシュロック機能付きドアストッパーとして、安価と思います。あとは耐久性に期待です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする