MK(丸喜金属本社)
ダブル戸当
材質
【本体】鋼板、【緩衝材】エラストマー樹脂
付属品
皿タッピングネジ 3.5×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85300846
N-420
黒色
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85300855
N-420
白色
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください