STAUB(ストウブ)
ストウブ セラミック マグカップ
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)
-20~300
種別
カンパーニュ
内容量
1個
注意
※直火使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
口径(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304084
-
40508-033
105×77×75
70
200
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
85304093
-
40508-034
120×87×90
80
350
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください