テスコム ハンドミキサー

テスコム ハンドミキサー - テスコム
(2件のレビュー)

少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。

電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え)定格時間(分)10長さ(mm)ビーター:120コード長さ(m)1.6質量(g)830(ビーター・ケースを含む)間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175TKG品番9-0505-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307304THM1300S
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85307304
2023-08-25
用途: 製菓に使用
医療・福祉・介護関連業

パワーがあって、攪拌しやすいです。おいしい生地ができます。

対象商品 : 85307304
2023-01-19
用途: お菓子作り

回転する速度もちょうど良く、とても使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする