曜日別特売

リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜

リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 - リンナイ
炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307803RR-S200CF12・13A
66,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
85307794RR-S200CFLPガス
59,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする