富士商
フェリオ スーヴィードクッキング
鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。
調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質
ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル
設定温度(℃)
0~95(0.5℃単位)
タイマー機能
00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ
適合サイズ
(鍋)深さ16cm以上、最大10L
間口W×奥行D×高さH(mm)
80×160×370
質量(kg)
1.3
種別
低温調理器
TKG品番
9-0712-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85307986
F20403
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください