曜日別特売

AM-3 抗菌 丸盆

AM-3 抗菌 丸盆 - TKGAM-3 抗菌 丸盆 - TKGAM-3 抗菌 丸盆 - TKGAM-3 抗菌 丸盆 - TKG
板厚(mm)0.5材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
直径×高さ(mm)
底内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308354-10250×22205
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
85308363-12300×25260
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
85308379-14350×28300
2,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
85308388-16400×28350
3,000
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする