NTG(日本炭酸瓦斯)
エスプーマ アドバンスディスペンサー
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に!
間口W×奥行D×高さH(mm)
110×80×315
ボトル容量(mL)
700
使用容量(mL)
最大340
質量(g)
700
サイズ
M
材質
ステンレス
TKG品番
9-0923-0301
内容量
1個
注意
※食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)は、別売となり、 お客様とガス販売会社との直接のお取引きとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85308948
-
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください